咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 uvex 1,S1
商品编号
092111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧洲鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092111 35
092111 36
092111 37
092111 38
092111 39
092111 40
092111 41
092111 42
092111 43
092111 44
092111 45
092111 46
092111 47
092111 48
092111 49
092111 50
092111 51
092111 52
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
防护等级
合成
35
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
36
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
37
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
49
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
50
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
51
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
52
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
销售价 数量
 
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1467.21
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31
1424.31

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 uvex 1,S1
商品编号:092111 50

技术说明

极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。

  • 珊瑚绒面料。

  • Distance-Mesh 内衬材料。

  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。

  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。

  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。

  • ESD 装备。


安全鞋,采用弹性鞋带和快速固定机构。

标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 1
防护等级
S1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加