咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/红色 MADDOX black-red W Low ESD,S3
商品编号
092239
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092239 40
092239 41
092239 42
092239 43
092239 44
092239 45
092239 46
092239 47
092239 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
MADDOX
纺织物
S3
销售价 数量
 
1191.80
1191.80
1191.80
1191.80
1191.80
1191.80
1191.80
1191.80
1191.80

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/红色 MADDOX black-red W Low ESD,S3
商品编号:092239 44
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

宽规格 W(大宽度),编号 092239,规格尺寸 40 至 48 可用。
技术说明

运动时尚的安全鞋 MADDOX,采用运动鞋外观。
  • 表面采用麂皮织物混合面料(编号 092236 MADDOX blue)
  • 表面采用疏水微纤维与织物的混合面料(编号 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA)
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全包鞋垫 SPORTIVE ESD。
  • TPU/PU 鞋底 MAXXIMO,防滑。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • ESD 装备。

疏水微纤维与织物的混合面料。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
MADDOX
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加