咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Hybrid 夹克
商品编号
090604
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090604 2XL
090604 3XL
090604 4XL
090604 L
090604 M
090604 XL
性别
男女通用尺码
系列
2XL
HOLEX Work Wear
3XL
HOLEX Work Wear
通用款
4XL
L
HOLEX Work Wear
M
HOLEX Work Wear
XL
HOLEX Work Wear
销售价 数量
 
414.72
414.72
863.45
414.72
414.72
414.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
男女通用尺码:
数量:

商品详情

商品名称:Hybrid 夹克
商品编号:090604

技术说明

运动型 Hybrid 夹克的正面、背部和手臂带有保暖垫层采用抓绒内衬的软壳材料确保所需的活动自由度。胸部和背部的
反光条确保提升辨识度。

  • 牢固的单向正面拉链。

  • 一个胸部口袋和两个侧兜配有拉链。

  • 袖口带有抽绳。


技术参数
全棉
100% 聚酯
颜色
深灰色/黑色/红色
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
320g/m2
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加