咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT低帮鞋CC52新品,无烟煤色/黑色 安全鞋 comfort ESD,S3 W1
商品编号
092070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092070 36
092070 37
092070 38
092070 39
092070 40
092070 41
092070 42
092070 43
092070 44
092070 45
092070 46
092070 47
092070 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
耐刺穿性
防护等级
铝合金
36
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
37
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
铝合金
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S3
销售价 数量
 
1472.13
1472.13
1472.13
1472.13
1760.92
1472.13
1472.13
1472.13
1472.13
1472.13
1472.13
1472.13
1472.13

商品详情

商品名称:GARANT低帮鞋CC52新品,无烟煤色/黑色 安全鞋 comfort ESD,S3 W1
商品编号:092070 44

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

  • GARANT 舒适型脚垫附有视重量而定的缓冲垫,可查看脚部防护配件:092864(柔软),092865(中等),092866(坚硬)。

  • 规格尺寸 36-39 的鞋子标配柔软减震,规格尺寸 40-45 标配中等减震,规格尺寸 46-48 配备坚硬减震。

  • 同样在脚部防护配件中,亦可查看搭配的 GARANT 鞋带:092855 120。


宽规格 W2 参见编号 092071

技术说明

GARANT 安全鞋 comfort 兼具最佳穿戴舒适性与时尚设计。创新型高品质材料和极高的“德国制造”加工质量确保最高防护效果,同时实现最轻的重量。不同的鞋帮宽度(宽度 W1 针对正常脚宽,宽度 W2 针对更大脚宽)和楦鞋制造方式实现“真正”的多宽度系统,由此为各种脚宽打造理想的解决方案。始终应用符合人体工程学的原理,取决于体重的可更换缓冲垫大幅降低对膝部和背部的压力,从而明显有助于长期保持健康。

  • 面料由轻便又耐用的微纤维制成。

  • 透气性功能内衬。

  • 实用的 GARANT comfort Heel-Puller 可以方便而又快速地穿鞋。

  • GARANT comfort 脚底鞋垫可根据体重提供减震。

  • 运动鞋底 GARANT comfort TPU。

  • 防静电放电(ESD)。


低帮鞋采用无缝设计和织物耐刺穿保护。防尘舌。防止进水。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
Vario® 减震
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加