咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Cut F / A9
商品编号
094618
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094618 6(套装12件/套)
094618 7(套装12件/套)
094618 8(套装12件/套)
094618 9(套装12件/套)
094618 10(套装12件/套)
094618 11(套装12件/套)
参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
4689.24
4689.24
4689.24
4689.24
4689.24
4689.24

商品详情

商品名称:手套(副) Cut F / A9
商品编号:094618 6(套装12件/套)
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388
技术说明

Holex 防割手套凭借加固内衬提供额外的穿刺保护(防针刺级别 3)。通过最高割伤防护级别 F(符合 ANSI A9),该手套可用于割伤风险极高的繁重工作。HDPE 支撑材料和丁腈泡沫涂层确保配套舒适灵活。
技术参数
颜色
黑色 / 蓝色
EN 388:2016
4443F
载体材料
HDPE
应用范围
Heavy Duty
防割等级
F
涂层
丁腈泡沫
属性
参数
详见对应单件商品参数
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加