咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
随动束缚器 SKN BFD SK11
商品编号
098139
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:随动束缚器 SKN BFD SK11
商品编号:098139

技术说明

  • 一体式下坠阻尼器,适用于最高 140 kg 的用户体重。

  • 适用于 11 mm 绳索。

  • 按 RFU CNB/P/11.075 - 修订 2 的边缘检查。


SKN BFD SK11。钢材质的随动收束装置,反应时间极短。基于边缘倾斜,可实现垂直作业。通过能量吸收显著减少在编织绳 (⌀ 11 mm) 上滑动时的冲击力。

标准

EN 353-2

技术参数
卡宾钩
KOBRA TRI / FS 51
重量
1.65kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加