咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) PREMIUM
商品编号
094414
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094414 7
094414 7(套装12件/套)
094414 8
094414 8(套装12件/套)
094414 9
094414 9(套装12件/套)
094414 10
094414 10(套装12件/套)
094414 11
094414 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
88.47
884.66
88.47
884.66
88.47
884.66
88.47
884.66
88.47
884.66

商品详情

商品名称:手套(副) PREMIUM
商品编号:094414 7(套装12件/套)
技术说明

双螺纹针织棉手套,带针织腕部和 3/4 丁腈涂层,在处理油腻和湿滑工件时提供可靠和舒适的保护。非常适合于装配工作、金属生产和加工、保养工作、铸件加工、质量控制。
优质的棉质载体和涂层,因此更加坚固耐用并且寿命更长。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术参数
涂层
颜色
黄色
EN 388:2016
4111X
载体材料
应用范围
多用途
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加