咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 VD PRO 3500 SF ESD,S3 NB
商品编号
092580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092580 36
092580 37
092580 38
092580 39
092580 40
092580 41
092580 42
092580 43
092580 44
092580 45
092580 46
092580 47
092580 48
092580 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
颜色
铝合金
36
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
37
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色
铝合金
50
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1245.46
1369.93
1624.62

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 VD PRO 3500 SF ESD,S3 NB
商品编号:092580 50
技术说明

安全鞋采用 VARIO Multiflex® 技术,鞋子自重轻。
  • 面料采用超轻的光滑微纤维。
  • 透气性功能内衬。
  • 真皮内底。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

SF 系列安全鞋 VARIO DYNAMICS PRO 采用织物耐刺穿保护。不带 SECURE VARIO® 减震后跟。
  • 运动鞋底 TPU Athletics ESD,黑色。

低帮鞋,鞋子无缝设计。防尘,靴筒。
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

宽规格 XB,编号 092581
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加