咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全靴,白色 DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE,SB
商品编号
092935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092935 39
092935 40
092935 41
092935 42
092935 43
092935 44
092935 45
092935 46
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
系列
防护等级
颜色
39
男式
Acifort
SB
白色
40
男式
Acifort
SB
白色
41
男式
Acifort
SB
白色
42
男式
Acifort
SB
白色
43
男式
Acifort
SB
白色
44
男式
Acifort
SB
白色
45
男式
Acifort
SB
白色
46
男式
Acifort
SB
白色
销售价 数量
 
1381.09
1301.70
1301.70
1301.70
1301.70
1301.70
1301.70
1301.70

商品详情

商品名称:安全靴,白色 DUNLOP ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE,SB
商品编号:092935 45
应用

工业、能源行业
技术说明

安全靴 ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE,适合在机械环境中在高电压下作业。独一无二的材料成分,舒适而耐抗性强的靴子
  • Acifort® 面料。
  • Acifort® 运动鞋底,绿色。

标准

EN ISO 20345:2011 SB FO SRA
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
系列
Acifort
防护等级
SB
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加