咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深灰色安全靴 DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY,S5
商品编号
092915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092915 39
092915 40
092915 41
092915 42
092915 43
092915 44
092915 45
092915 46
保温
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
系列
耐刺穿性
防护等级
至 -20 °C
39
男式
Purofort
S5
至 -20 °C
40
男式
Purofort
S5
至 -20 °C
41
男式
Purofort
S5
至 -20 °C
42
男式
Purofort
S5
至 -20 °C
43
男式
Purofort
S5
至 -20 °C
44
男式
Purofort
S5
至 -20 °C
45
男式
Purofort
S5
至 -20 °C
46
男式
Purofort
S5
销售价 数量
 
1579.01
1488.23
1488.23
1488.23
1488.23
1488.23
1488.23
1488.23

商品详情

商品名称:深灰色安全靴 DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY,S5
商品编号:092915 45
应用

石油、天然气工业
技术说明

安全靴 PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY 兼具舒适性和安全性。轻便、柔韧的面料耐磨且绝缘,运动鞋底提供最佳防滑和耐磨性能。通过特殊的脚趾区域保证行走时的最佳抓地安全性
  • Purofort® 面料,耐化学腐蚀。
  • Premium PU 鞋垫。
  • Vibram® XS Work 运动鞋底,黑色。
  • 脚跟部分减震效果。

标准

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
应用
Advertisement
石油、天然气工业
技术说明
Advertisement
安全靴 PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY 兼具舒适性和安全性。轻便、柔韧的面料耐磨且绝缘,运动鞋底提供最佳防滑和耐磨性能。通过特殊的脚趾区域保证行走时的最佳抓地安全性
  • Purofort® 面料,耐化学腐蚀。
  • Premium PU 鞋垫。
  • Vibram® XS Work 运动鞋底,黑色。
  • 脚跟部分减震效果。

属性
保温
至 -20 °C
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
系列
Purofort
耐刺穿性
防护等级
S5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加