咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6 Tyvek® 500HV
连体防护服,款式 5/6 Tyvek® 500HV
商品编号
098312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
098312 2XL
098312 3XL
098312 L
098312 M
098312 S
098312 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Tyvek®
通用款
3XL
Tyvek®
通用款
L
Tyvek®
通用款
M
Tyvek®
通用款
S
Tyvek®
通用款
XL
Tyvek®
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6 Tyvek® 500HV
商品编号:098312 XL
标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

  • EN 20471,级别 3

技术说明

Tyvek® 500HV,款式 5/6,型号 125。高反光性套装。荧光橙色搭配银灰色反光条在日间和夜间更醒目。立领、袖口和裤腿口配有橡皮筋,背部粘帖有橡皮筋。宽大裁剪的三角衬确保活动自如。套装面料具有透气性,但同时可防水基液体和喷射水雾。极好的细颗粒物和纤维防护能力。不易起毛,内侧防静电上浆。
连体防护服(PSA 类别 III)。
技术参数
标准
EN ISO 20471 EN 13034 EN 13982-1 EN 1073-2 EN 14126 -
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
颜色
橙色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Tyvek®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加