咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季外套
商品编号
091884
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091884 2XL
091884 3XL
091884 L
091884 M
091884 S
091884 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
男式
纺织品精加工
2XL
男式
纺织品精加工
3XL
男式
纺织品精加工
L
男式
纺织品精加工
M
男式
纺织品精加工
S
男式
纺织品精加工
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:冬季外套
商品编号:091884 XL

技术说明

防风防水冬季夹克,透气性好。网眼内衬确保背部、肩部和衣领出色的透气性。通过密封缝等技术细节,即使在环境要求极高的条件下,夹克也能持久保持密封。通过预成型袖子、加长的背部以及可调袖环和可调袖口保证最佳的合身性,带可拆式风帽。分散的反光元件使夹克外观具有运动感,确保更好的可见性。

  • 遮盖式单向塑料拉链。

  • 带拉链的胸兜。

  • 带拉链的抓绒衬里前兜。

  • 内置袋,带粘扣。

  • 经 EN 343(等级 3.1)认证以及 EN 342 认证(搭配 Blakläder 冬裤,产品编号 1810)。


技术说明
Advertisement
防风、防水冬季夹克,透气性高,特别适合在寒冷季节穿着。通过缝线密封等细节设计让这款夹克受力较多的部位也能保持持久的防护。与 Blakläder 货号 1810 冬裤一起通过 EN 343(等级 3.1)及 EN 342 认证。

技术参数
全棉
100% 聚酯
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
160g/m2
颜色
黑色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
标准
EN 342 EN 343 -
属性
性别
男式
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加