咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示抓绒夹克
商品编号
091748
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091748 2XL
091748 3XL
091748 L
091748 M
091748 S
091748 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
通用款
L
Blakläder 警示防护服
通用款
M
Blakläder 警示防护服
通用款
S
Blakläder 警示防护服
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示抓绒夹克
商品编号:091748 XL
技术说明

抓绒内衬警示夹克。带证件兜和单向塑料拉链。最合适穿作功能性夹克下的第二层衣物。
  • 胸前口袋带拉链。
  • 两只正面口袋。
  • 长袖,带可调袖口和橡皮筋。
  • 拉绳式可调衣摆。

标准

按照 EN ISO 20471 等级 3 认证
技术说明
Advertisement
抓绒内衬警示夹克。带证件兜和单向塑料拉链。最合适穿作功能性夹克下的第二层衣物。
  • 胸前口袋带拉链。
  • 两只正面口袋。
  • 长袖,带可调袖口和橡皮筋。
  • 拉绳式可调衣摆。

提示

Blakläder 警告防护服,C 类,经过组合认证。
技术参数
全棉
100% 聚酯
颜色
橙色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
260g/m2
标准
EN ISO 20471
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加