咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火连体服
商品编号
091468
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091468 24
091468 25
091468 26
091468 27
091468 28
091468 29
091468 30
091468 46
091468 48
091468 50
091468 52
091468 54
091468 56
091468 58
091468 60
091468 62
091468 64
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
24
Blakläder 防火服
男式
25
Blakläder 防火服
男式
26
Blakläder 防火服
男式
27
Blakläder 防火服
男式
28
Blakläder 防火服
男式
29
Blakläder 防火服
男式
30
Blakläder 防火服
男式
46
Blakläder 防火服
男式
48
Blakläder 防火服
男式
50
Blakläder 防火服
男式
52
Blakläder 防火服
男式
54
Blakläder 防火服
男式
56
Blakläder 防火服
男式
58
Blakläder 防火服
男式
60
Blakläder 防火服
男式
62
Blakläder 防火服
男式
64
Blakläder 防火服
销售价 数量
 
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49
2995.49

商品详情

商品名称:防火连体服
商品编号:091468 50
技术说明

结实的防火连体服具有弹性可调的腰身和预成型的肘部。袖口可以通过粘扣固定。
  • 腿兜带袋盖和额外的工具袋。
  • 胸部口袋,带袋盖和拉链。
  • 膝部兜带有两种不同的插入高度。
  • 背部活动褶皱。

标准

  • EN 1149-5
  • EN 61482-2,1 类
  • EN ISO 11611,1 类 / A1
  • EN ISO 13034

EN 14404.
EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2.
提示

带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
颜色
黑色
材料基重 / 布料密度
350g/m2
标准
EN 61482-1-2 EN 14404 EN ISO 13034 -
全棉
85% 棉 1% 特殊纤维 14% 聚酯 -
服装标准
DIN EN ISO 11611 焊接防护 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
Blakläder 防火服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加