咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克
商品编号
091235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091235 2XL
091235 3XL
091235 L
091235 M
091235 S
091235 XL
男女通用尺码
2XL
3XL
L
M
S
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:软壳夹克
商品编号:091235 XL
技术说明

高柔性多功能软壳夹克衫,带可调风帽。提供最大的活动自由度,由弹性、防风和防水面料构成。
  • 坚固的塑料拉链。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 袖口及束带可通过抽绳调整。

肩部和背部配有深色反光条。采用抓绒内衬的衣领和加长背部。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
255g/m2
全棉
92% 聚酯 8% 弹性纤维 -
颜色
深蓝色/黄色
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加