咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-535W
商品编号
094754
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec® 58-535W
商品编号:094754
技术说明

类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 58-535W。可靠实现卓越的用户安全性。已获取专利的 Ansell Grip Technology™ 让用户能够随心所欲地处理湿滑和油腻的对象,抓握时用力少。均匀的保护层可显著减轻化学品透过手套材料渗透到皮肤中的风险。采用适合内部工作的白色尼龙基体。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
长度
340mm - 348mm
颜色
黑色/绿色
AQL
0.65
EN 388:2016
3132A
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
材料
EN 374:2016
A 型 (AJKLOPT)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加