咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 ACTIVIQ
商品编号
091221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091221 25
091221 26
091221 27
091221 28
091221 29
091221 44
091221 46
091221 48
091221 50
091221 52
091221 54
091221 56
091221 58
091221 60
091221 62
091221 64
091221 90
091221 94
091221 98
091221 102
091221 106
091221 110
性别
成衣尺寸 DE
特殊服务
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
男式
25
纺织品精加工
ACTIVIQ
36/43
36S
46C
46C
46C
25
男式
26
纺织品精加工
ACTIVIQ
38/31
38S
48C
48C
48C
26
男式
27
纺织品精加工
ACTIVIQ
40/32
40S
50C
50C
50C
27
男式
28
纺织品精加工
ACTIVIQ
42/32
42S
54C
54C
54C
28
男式
29
纺织品精加工
ACTIVIQ
44/32
44S
56C
56C
56C
29
男式
44
纺织品精加工
ACTIVIQ
30/30
28R
38
38
38
44
男式
46
纺织品精加工
ACTIVIQ
32/31
30R
40
40
40
46
男式
48
纺织品精加工
ACTIVIQ
33/31
32R
42
42
42
48
男式
50
纺织品精加工
ACTIVIQ
34/32
34R
44
44
44
50
男式
52
纺织品精加工
ACTIVIQ
40/34
36R
46
46
46
52
男式
54
纺织品精加工
ACTIVIQ
38/33
38R
48
48
48
54
男式
56
纺织品精加工
ACTIVIQ
40/34
40R
52
52
52
56
男式
58
纺织品精加工
ACTIVIQ
42/34
42R
54
54
54
58
男式
60
纺织品精加工
ACTIVIQ
44/35
44R
56
56
56
60
男式
62
纺织品精加工
ACTIVIQ
46/35
46R
58
58
58
62
男式
64
纺织品精加工
ACTIVIQ
48/35
48R
60
60
60
64
男式
90
纺织品精加工
ACTIVIQ
31/33
30L
38L
38L
38L
90
男式
94
纺织品精加工
ACTIVIQ
32/34
32L
40L
40L
40L
94
男式
98
纺织品精加工
ACTIVIQ
34/34
34L
42L
42L
42L
98
男式
102
纺织品精加工
ACTIVIQ
36/35
36L
44L
44L
44L
102
男式
106
纺织品精加工
ACTIVIQ
38/36
38L
46L
46L
46L
106
男式
110
纺织品精加工
ACTIVIQ
39/36
39L
48L
48L
48L
110
销售价 数量
 
1158.20
1158.20
1158.20
1131.09
1131.09
1158.20
1158.20
1158.20
1158.20
1158.20
1158.20
1131.09
1131.09
1131.09
1130.91
1130.67
1158.20
1158.20
1158.20
1158.20
1158.20
1131.09

商品详情

商品名称:连体工装裤 ACTIVIQ
商品编号:091221 90
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
其他颜色的产品敬请详询。
连体工装裤,紫蓝色/黑色颜色组合,参见编号 091222
尺寸表及国际成衣尺寸对照请参见我们的概览页。
技术说明

运动款工作服系列 KÜBLER ACTIVIQ,合身性极其出色。衣服通过内置活动区域完美适合任何工作情况。带动态对比和反光条,更加醒目。较大的空白区域适合个性化改良方案。为了不擦伤敏感材料,衣物上所有锁扣均为隐藏式。大量的衣兜可方便地放置工具、量尺、手机等。
连体工装裤,带提高的肾部保护部分和腰部收缩区。
  • 弹性吊带,带抗冲击和耐热的塑料锁扣。
  • 围兜口袋,带袋盖和按扣以及加缝式笔兜。
  • CORDURA® 加固型护膝兜。
  • 经 EN 14404 认证,包含膝盖垫编号 091848。

膝部活动区域确保更灵活。用搭扣加固的负荷点保证特别结实耐用。
  • 两个侧兜。
  • 两个后臀兜,带袋盖和按扣。
  • 量尺兜。
  • 大腿兜,带袋盖和按扣以及加缝式笔兜。
  • 同步拉链。

技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
全棉
35% 棉 65% 聚酯 -
材料基重 / 布料密度
270g/m2
颜色
无烟煤色 / 黑色
清洗
60 °C 洗涤
标准
EN 14404
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
特殊服务
纺织品精加工
系列
ACTIVIQ
美国尺码
31/33
英国尺码
30L
规格尺寸 ES
38L
规格尺寸 FR
38L
规格尺寸 IT
38L
规格尺寸 NL
90
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加