咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防震手套(副) Tegera® 9182
商品编号
094332
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防震手套(副) Tegera® 9182
商品编号:094332
标准

另外还获得 EN ISO 10819 认证。可防机械振动和冲击。
应用

在振动性机器上进行较粗放的作业。
技术说明

减震手套,采用整张山羊皮,手掌衬棉。高品质的 Vibrothan® 材料结合高度减震功能,具有良好的触感。
Tegera® 9182。超长的设计采用皮革翻边
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 388:2016
3111X
载体材料
全粒面山羊皮
颜色
黑色/黄色
长度
315mm - 355mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加