咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Peltor™ WS™ LiteCom
商品编号
097799
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
097799 PRO3
SNR 值(隔音值)
供电
工作时间
系列
重量
33dB(A)
蓄电池驱动
11h
Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
490g
销售价 数量
 
17807.34

商品详情

商品名称:噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Peltor™ WS™ LiteCom
商品编号:097799 PRO3
标准

EN 352-4;EN 352-6
供货范围

配套提供充电电池、充电器、清洁套装和话筒保护装置。
应用

适合在严苛的高噪音环境中进行沟通。
技术说明

噪声级自适应式高性能听力保护装置集成有预先编程的模拟和数字无线电通信系统。16 个信道(模拟 PMR),16 个信道(数字 PMR)。Bluetooth® 多点功能可与手机无缝连接,从而能够在不中断工作的情况下接听、拨打和挂断电话。降噪防水的语音麦克风提供语音控制传输 (VOX),以便在嘈杂的环境中实现免提操作。这款头带式耳机配备可充电锂离子电池。
SNR = 33 dB (H = 34 dB,M = 31 dB,L = 25 dB)。
兼具听力保护装置、耳机和麦克风等功能。
提示

卫生套件参见编号 097767 规格尺寸 HY83
属性
SNR 值(隔音值)
33dB(A)
供电
蓄电池驱动
工作时间
11h
系列
Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
重量
490g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加