咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
功能夹克
商品编号
091840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091840 2XL
091840 3XL
091840 L
091840 M
091840 S
091840 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
男式
纺织品精加工
2XL
男式
纺织品精加工
3XL
男式
纺织品精加工
L
男式
纺织品精加工
M
男式
纺织品精加工
S
男式
纺织品精加工
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:功能夹克
商品编号:091840 XL
技术说明

带轻型内衬的功能性夹克,尤其适合在较寒冷的天气穿着。防风防水,并具有高透气性和密封接缝。袖口可通过粘扣调节,袖环可通过拉绳调节,因此具有良好的贴合度。
  • 胸前口袋带拉链。
  • 外口袋配拉链。
  • 按照 EN ISO 343 认证。

描述

  • 带反射细节。
  • 可拆卸式风帽。
  • 内衬有拉链,可很方便地进行织物升级。
  • 单向塑料拉链。

技术说明
Advertisement
加有轻便衬里的功能夹克特别适合在较冷天气下穿着。防风、防水、透气性高,缝线密封。配备可拆式风帽和引人注目的反光面料。获得 EN 343 认证。
提示

女式功能夹克,黑色/红色,编号 091880。
技术参数
材料基重 / 布料密度
200g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 聚酯
颜色
黑色 / 灰色
标准
EN 343
属性
性别
男式
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加