咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季外套
商品编号
091886
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091886 2XL
091886 3XL
091886 L
091886 M
091886 S
091886 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
男式
纺织品精加工
2XL
男式
纺织品精加工
3XL
男式
纺织品精加工
L
男式
纺织品精加工
M
男式
纺织品精加工
S
男式
纺织品精加工
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:冬季外套
商品编号:091886 XL
技术说明

优质冬季夹克采用保暖的绗缝衬里和抓绒内衬衣领。夹克经过专门设计,无论何种天气皆可保持温暖干爽。得益于精湛细节设计,例如背部加长可调下摆和背部波纹设计,使夹克拥有最出色的活动自由度。
  • 胸兜带有袋盖,插袋位于侧面。
  • 前部口袋带有袋盖和侧兜。
  • 其中一只内兜含有手机袋。
  • 搭配 Blakläder 冬季裤(部品编号 1810)通过 EN 343 等级 (3.1) 及 EN 342 认证。

描述

  • 带反射细节。
  • 可拆卸式风帽。
  • 内衬有拉链,可很方便地进行织物升级。
  • 单向塑料拉链。

技术说明
Advertisement
高品质冬季夹克,采用温暖的绗缝衬里和抓绒衬里的衣领。夹克是专为在任何天气下都能保暖并保持干燥而设计的。由于采用了周密考虑的细节设计,如加长的背部可调式下摆和背后的褶皱区域,因此为该夹克提供了出色的机动性。与 Blakläder 货号 1810 冬裤一起通过 EN 343 等级(3.1)及 EN 342 认证。
技术参数
颜色
灰色 / 黑色
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
200g/m2
全棉
100% 聚酯
标准
EN 343 EN 342 -
属性
性别
男式
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加