咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头盔头部部件 灰色
商品编号
097288
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
097288 M306
制造商名称
重量
镜片材料
镜片涂层
M306
832g
聚碳酸酯
抗划痕
销售价 数量
 
5431.57
  • 商品详情

商品详情

商品名称:头盔头部部件 灰色
商品编号:097288 M306
标准

EN 12941 防护等级 TH2 或 TH3;EN 397;EN 166
适用于

  • 编号 097280 Jupiter™ 鼓风式呼吸防护装置
  • 编号097175 Versaflo™ TR800 鼓风式呼吸防护装置
  • 编号097281 Versaflo™ TR600 鼓风式呼吸防护装置
  • 编号097180 Versaflo™ TR300+ 鼓风式呼吸防护装置

应用

所有除了呼吸防护外还需要眼部和面部防护及头部防护的工业领域,例如铸造厂、隧道建筑。
技术说明

头盔头部部件将带眼部和面部防护的舒适性呼吸防护(符合 EN 166 标准)与头部防护(符合 EN 397 标准)结合在一起。透明的聚碳酸酯面罩可防护机械和化学危险。定位扣可快速、个性化地调节尺寸。
属性
制造商名称
M306
重量
832g
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
抗划痕
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加