咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高帮鞋,黑色/红色 uvex 1 x 护踝支撑,S3
商品编号
092124
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092124 35
092124 36
092124 37
092124 38
092124 39
092124 40
092124 41
092124 42
092124 43
092124 44
092124 45
092124 46
092124 47
092124 48
092124 49
092124 50
092124 51
092124 52
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
颜色
合成
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
合成
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
黑色 / 红色
合成
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
合成
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
合成
52
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S3
销售价 数量
 
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42
1434.42

商品详情

商品名称:高帮鞋,黑色/红色 uvex 1 x 护踝支撑,S3
商品编号:092124 50
技术说明

极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。
  • 珊瑚绒面料。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。
  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。
  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
  • ESD 装备。

高帮鞋配软垫鞋帮口,以及软垫鞋舌。
安全鞋,带中部和侧向脚部支撑,可完美地固定在鞋内。
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 1
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加