咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色 uvex 1 x 护踝支撑,S1P
商品编号
092120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092120 35
092120 36
092120 37
092120 38
092120 39
092120 40
092120 41
092120 42
092120 43
092120 44
092120 45
092120 46
092120 47
092120 48
092120 49
092120 50
092120 51
092120 52
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
颜色
合成
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
合成
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
黑色 / 红色
合成
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
合成
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
合成
52
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67
1264.67

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色 uvex 1 x 护踝支撑,S1P
商品编号:092120 39

标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。

  • 珊瑚绒面料。

  • Distance-Mesh 内衬材料。

  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。

  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。

  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。

  • ESD 装备。


安全鞋,采用双重魔术搭扣,带有大尺寸的透气孔。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
39
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 1
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
颜色
黑色 / 红色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加