咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号
302267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302267 3
302267 4
302267 5
302267 6
302267 8
302267 10
302267 12
302267 16
302267 20
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
不能封闭
17mm
3mm
12mm
不能封闭
17mm
4mm
12mm
不能封闭
17mm
5mm
12mm
可封闭
27mm
6mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
24mm
可封闭
34mm
16mm
27mm
可封闭
42mm
20mm
33mm
销售价 数量
 
4286.59
4286.59
4286.59
3535.15
3535.15
3535.15
3535.15
3535.15
3535.15

商品详情

商品名称:热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号:302267 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308800,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,备件编号 354210 − 354450。
应用

用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6。
适用于感应式、接触式和热风式热胀仪。
技术说明

带有冷却孔和可以封闭的螺纹。
夹紧直径 D1:3 mm、4 mm、5 mm 不能封闭冷却孔。
  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3−5,用于硬质合金,自规格尺寸 6 起,用于 HSS 高速钢和硬质合金。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

技术参数
刀柄标准
ISO 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 40A = 130
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
切削加工策略
HSC HPC -
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加