咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有光滑涂层的顶爪
商品编号
363016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363016 80
363016 125
b1
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
重量
长度 l1
高度 h1
高度 h2
80mm
50mm
28mm
Xtric 80
0.45kg
3mm
3mm
13mm
125mm
66mm
38mm
Xtric 125
1.35kg
3mm
3mm
18mm
销售价 数量
 
3161.47
4098.89
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带有光滑涂层的顶爪
商品编号:363016 80
技术说明

在光滑夹紧面上带有涂层,用于提供最佳的保持力。
带光滑分级的卡爪。
属性
b1
80mm
卡爪长度 l
50mm
卡爪高度 h
28mm
适合的颜色代码
Xtric 80
重量
0.45kg
长度 l1
3mm
高度 h1
3mm
高度 h2
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加