首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
手工具套装
通用套装
绝缘工具套装
机床配套工具套装
绝缘工具套装
绝缘工具套装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
绝缘工具套装
商品编号
A68045
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
wiha
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
工具数量
所含工具数量
6
10
12
100
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A68045 100
A68045 100
销售价
数量
35483.13
35483.13
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
通用套装
绝缘工具套装
机床配套工具套装
同类其他品牌
HOLEX
HAZET®
wiha
Wera
KNIPEX®
BOOHER宝合
相关文章
霍夫曼与wiha工具的共鸣,让专业工具更...
霍夫曼与wiha工具的共鸣,让专业工具更...
新品
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥1245.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只) 含防溅盖
¥1206.09
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(16A) IP44
¥1715.31
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(32A) IP44
¥2350.35
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
¥1820.07
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥2160.27
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(32A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥2858.22
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A)
¥908.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥1281.42
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
绝缘工具套装
¥849.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
工具数量:
6
10
12
100
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:绝缘工具套装
商品编号:A68045
6
技术说明
电工绝缘工具包6件套,绝缘保护最高可达1000V AC。所有工具通过单独测试,提供 1,000 V AC 保护绝缘,经VDE和GS认证。小号基础螺丝刀和斜口钳组套,适合一般常见用途的实用工具包。
工具包规格: 31×24×4公分,重约为825克。
内容
一字螺丝起子(各1件): 规格尺寸3.0, 4.5, 5.5
十字螺丝起子(各1件): 规格尺寸PH1, PH2
斜口钳(各1件): 规格尺寸160
内容
一字螺丝起子(各1件): 规格尺寸3.5, 4.0, 5.5
十字螺丝起子(各1件): 规格尺寸PH1, PH2
测电笔,一字(各1件): 规格尺寸3.0
斜口钳(各1件): 规格尺寸160
尖嘴钳带刀刃(各1件): 规格尺寸160
钢丝钳(各1件): 规格尺寸180
收纳包(各1件): 规格尺寸 286×250×78mm
技术说明
电工绝缘工具包12件套,绝缘保护最高可达1000V AV。包含测电笔,自动剥线钳和三个专业电工用钳子,带手提把手的实用工具包。
工具包规格: 33×27×5.5公分,重约为2120克。
内容
一字螺丝起子(各1件): 规格尺寸3.5, 4.5, 5.5
米子螺丝起子(各1件): 规格尺寸PZ1, PZ2
测电笔,一字(各1件): 规格尺寸3.0
斜口钳(各1件): 规格尺寸180, 200
尖嘴钳带刀刃(各1件): 规格尺寸200
自动剥线钳(各1件): 规格尺寸190
电缆剥线钳(各1件): 规格尺寸165
木质折尺(各1件): 规格尺寸2m
属性
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订