咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
物料手推车
商品编号
A91187
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91187 98
A91187 156
A91187 200
宽度
承重量
最大承重量
深度
高度
1207mm
300kg
300kg
540mm
1530mm
1207mm
300kg
300kg
540mm
1530mm
1207mm
300kg
300kg
540mm
1530mm
销售价 数量
 
5368.36
5945.72
6557.32

商品详情

商品名称:物料手推车
商品编号:A91187 98

技术说明

手推车配一个黑色把手,4×1脚轮,两个定向轮,两个带刹车万向轮。十年质保。

技术说明
配98个灰色 A96300 V2。
属性
宽度
1207mm
承重量
300kg
最大承重量
300kg
深度
540mm
高度
1530mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加