咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻便透气安全鞋
商品编号
A09320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09320 35
A09320 36
A09320 37
A09320 38
A09320 39
A09320 40
A09320 41
A09320 42
A09320 43
A09320 44
A09320 45
A09320 46
内部长度
包头材料
外层材料
抗静电
耐刺穿性
防滑
鞋底材料
231mm
织物加牛皮
PU
237mm
织物加牛皮
PU
244mm
织物加牛皮
PU
251mm
织物加牛皮
PU
257mm
织物加牛皮
PU
264mm
织物加牛皮
PU
271mm
织物加牛皮
PU
278mm
织物加牛皮
PU
284mm
织物加牛皮
PU
291mm
织物加牛皮
PU
297mm
织物加牛皮
PU
303mm
织物加牛皮
PU
销售价 数量
 
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76
117.76

商品详情

商品名称:轻便透气安全鞋
商品编号:A09320 37
功能

防砸,防穿刺,防静电,防滑
技术说明

无鞋带设计松紧安全鞋,自由穿脱。
  • 鞋面透气网面/牛皮,全方位透气,轻便舒爽。
  • 人体工程学设计更符合亚洲人脚型。
  • 防撞后跟及减震设计。
  • 双密度PU鞋底,防滑。

属性
内部长度
244mm
包头材料
外层材料
织物加牛皮
抗静电
耐刺穿性
防滑
鞋底材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加