咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动工具柜
商品编号
A93294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93294 1027/5
A93294 1027/5L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
最大总承重量
有效高度
深度
高度
1023mm
912mm
452mm
540kg
750mm
600mm
1027mm
1023mm
912mm
452mm
540kg
750mm
600mm
1027mm
销售价 数量
 
8834.74
8064.70

商品详情

商品名称:可移动工具柜
商品编号:A93294 1027/5L
技术说明

带抽屉的可移动工具柜,顶部配32mm高的四周围边的盘子,盘子内附黑色橡胶垫。中央锁,互锁机构。采用常规开启抽屉,每个抽屉承重75kg。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
宽度
1023mm
抽屉有效宽度
912mm
抽屉有效深度
452mm
最大总承重量
540kg
有效高度
750mm
深度
600mm
高度
1027mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加