咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具车
商品编号
A97012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A97012 BT40
A97012 BT50
A97012 EMPTY
A97012 HSK63
A97012 HSK100
刀具托架数量
刀套数量
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
底面宽度
底面深度
最大承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
高度
10
50
2
1073mm
666mm
500kg
2
890mm
10
40
2
1073mm
666mm
500kg
2
890mm
1073mm
2
1073mm
666mm
500kg
2
890mm
10
40
2
1073mm
666mm
500kg
2
890mm
10
30
2
1073mm
666mm
500kg
2
666mm
890mm
销售价 数量
 
6566.88
6566.88
4022.41
6896.04
6896.05

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:刀具车
商品编号:A97012 EMPTY

注意:

规格BT40;BT50配套的刀套型号为947390 SK40;SK50。此型号的

刀套结构设计上具有兼容性,同时适合存放BT40;50和SK40;50刀柄。


颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

带有两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。配置10条单排刀具座。

属性
刀具托架数量
刀套数量
宽度
1073mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
底面宽度
1073mm
底面深度
666mm
最大承重量
500kg
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
高度
890mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加