咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX高透气多孔安全鞋-防静电
商品编号
A09318
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09318 35
A09318 36
A09318 37
A09318 45
A09318 46
内部长度
包头材料
外层材料
抗静电
系列
耐刺穿性
防滑
鞋底材料
225mm
合成
超纤加织物
高透气
纺织物
橡胶
230mm
合成
超纤加织物
高透气
纺织物
橡胶
235mm
合成
超纤加织物
高透气
纺织物
橡胶
275mm
合成
超纤加织物
高透气
纺织物
橡胶
280mm
合成
超纤加织物
高透气
纺织物
橡胶
销售价 数量
 
401.98
401.98
401.98
401.98
401.98

商品详情

商品名称:HOLEX高透气多孔安全鞋-防静电
商品编号:A09318 35

提示

产品变更,售完即止!


技术说明

多功能安全鞋,鞋帮高度适中,穿戴舒适,行动灵活。
超纤面料加织物鞋面,轻便透气的同时提供比牛皮更高的抗撕裂特性。
侧面和后跟TPU片提高稳定性能,后跟反光条提供安全性能。
EVA中底+橡胶大底,具有防滑与足底缓冲功能。
款式更加时尚,通用性强。
功能

防砸(非金属),防穿刺(高密度纤维),防静电,防滑。

A09319.jpg

属性
内部长度
225mm
包头材料
合成
外层材料
超纤加织物
抗静电
系列
高透气
耐刺穿性
纺织物
防滑
鞋底材料
橡胶
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加