咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰指针式指示表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A43938
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43938 1/57
偏差跨度 fe
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
测量力
测量范围
5µm
0.001mm
57mm
0.2mm
0N - 1.5N
0mm - 1mm
销售价 数量
 
463.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰指针式指示表
商品编号:A43938 1/57

技术说明

高质量/高精度/高可靠性的比较测量工具。

  • 硬质合金测针,扇形齿轮使用特殊合金,提高耐磨性。

  • 使用宝石轴承,提供高灵敏度地指示和耐用性。

  • 表蒙的硬化涂层使其具有很高的抗划痕和抗化学腐蚀性,防水防油。


Advertisement

提示

促销期间,附赠高品质棉手套一副。
如需额外订购手套,请参考编号094204

属性
偏差跨度 fe
5µm
刻度分辨率
0.001mm
外壳直径
57mm
指针每旋转一圈的读数
0.2mm
测量力
0N - 1.5N
测量范围
0mm - 1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加