咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平板推车
商品编号
A91963
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91963 250
型号
托板高度
最大承重量
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
高度 打开后
单层可折叠
170mm
250kg
910mm
610mm
橡胶
125mm
860mm
销售价 数量
 
1157.79

商品详情

商品名称:平板推车
商品编号:A91963 250

技术说明

防滑塑胶台面和防撞缓冲橡胶带,确保安全操作。采用耐磨无压痕橡胶轮。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术说明
单层可折叠,节约存储空间。
技术参数
客户自行安装
属性
型号
单层可折叠
托板高度
170mm
最大承重量
250kg
装卸面深度
910mm
装载面宽度
610mm
轮子材料
橡胶
轮子直径
125mm
高度 打开后
860mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加