咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电多功能工作台
商品编号
A92701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A92701 1530X750
A92701 1530X900
A92701 1830X750
A92701 1830X900
台面厚度
台面深度
台面长度
右侧抽屉柜 宽度
右侧抽屉柜深度
右侧抽屉柜高度
客户自行安装
工作台板材料
工作台板表面
工作高度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉有效高度
最大承重量
25mm
750mm
1530mm
372mm
486mm
358mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
700mm - 1145mm
301mm
390mm
155mm
500kg
25mm
900mm
1530mm
372mm
486mm
358mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
700mm - 1145mm
301mm
390mm
155mm
500kg
25mm
750mm
1830mm
372mm
486mm
358mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
700mm - 1145mm
301mm
390mm
155mm
500kg
25mm
900mm
1830mm
372mm
486mm
358mm
E1级环保基材
优质防静电防火板
700mm - 1145mm
301mm
390mm
155mm
500kg
销售价 数量
 
4824.61
5553.32
5506.68
5880.01

商品详情

商品名称:防静电多功能工作台
商品编号:A92701 1530X750
规格

  • 台面表面电阻:1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件表面电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件对地电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。

高度调节方式: 机械式
桌面高度调节范围: 700mm-1145mm
技术说明

所有桌面采用E1级环保基材,经过防虫、防腐等处理,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。防静电桌面表面采用优质防静电防火板,具有耐磨、耐火、防静电的特点。采用绿色环保胶水,无毒、无异味、粘合力强,不含对人体有害的化学成分。
优点

专业防静电工作台,所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合。钢制品采用优质冷轧钢板,金属表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。防静电指数符合GJB3007A-2009和SJ/T 10694-2006标准,工作台为整体长效性防静电,防静电效果稳定。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
防静电
EGB/ESD
付费安装
属性
台面厚度
25mm
台面深度
750mm
台面长度
1530mm
右侧抽屉柜 宽度
372mm
右侧抽屉柜深度
486mm
右侧抽屉柜高度
358mm
客户自行安装
工作台板材料
E1级环保基材
工作台板表面
优质防静电防火板
工作高度
700mm - 1145mm
抽屉有效宽度
301mm
抽屉有效深度
390mm
抽屉有效高度
155mm
最大承重量
500kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加