咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电多功能工作台
商品编号
A92700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92700 1530X750
A92700 1530X900
A92700 1830X750
A92700 1830X900
台面厚度
右侧抽屉柜 宽度
右侧抽屉柜深度
右侧抽屉柜高度
客户自行安装
宽度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
工作台板材料
工作台板表面
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
抽屉有效高度
最大承重量
深度
高度
25mm
372mm
486mm
358mm
500kg
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
760mm
25mm
372mm
486mm
358mm
500kg
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
500kg
760mm
25mm
372mm
486mm
358mm
1830mm
500kg
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
25mm
372mm
486mm
358mm
500kg
E1级环保基材
优质防静电防火板
301mm
390mm
155mm
900mm
销售价 数量
 
4199.99
4876.68
4830.00
5221.99

商品详情

商品名称:防静电多功能工作台
商品编号:A92700 1530X750
优点

专业防静电工作台,所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合。钢制品采用优质冷轧钢板,金属表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。防静电指数符合GJB3007A-2009和SJ/T 10694-2006标准,工作台为整体长效性防静电,防静电效果稳定。
技术说明

所有桌面采用E1级环保基材,经过防虫、防腐等处理,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。防静电桌面表面采用优质防静电防火板,具有耐磨、耐火、防静电的特点。采用绿色环保胶水,无毒、无异味、粘合力强,不含对人体有害的化学成分。
特征

  • 台面表面电阻:1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件表面电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件对地电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。

规格

  • 台面表面电阻:1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件表面电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件对地电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
工作台 高度
760mm
防静电
EGB/ESD
付费安装
属性
台面厚度
25mm
右侧抽屉柜 宽度
372mm
右侧抽屉柜深度
486mm
右侧抽屉柜高度
358mm
客户自行安装
宽度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
500kg
工作台板材料
E1级环保基材
工作台板表面
优质防静电防火板
抽屉有效宽度
301mm
抽屉有效深度
390mm
抽屉有效高度
155mm
最大承重量
深度
高度
760mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加