咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国卡赫KÄRCHER冷热水高压清洗机
商品编号
A07851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07851 HDS716C
制造商名称
宽度
工作压力
抽水量
消耗功率
电源电压
软管长度
重量
长度
高度
HDS716C
650mm
30-160bar
270-660l/h
4700W
400V
10m
103kg
1060mm
920mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:德国卡赫KÄRCHER冷热水高压清洗机
商品编号:A07851 HDS716C

供货范围

10米高压管,1050毫米喷枪杆,强力喷嘴。
技术说明

紧凑型冷热水高压清洗机。简易的一键操纵,防止操作不当。高压管及附件存储槽,使机器结构更紧凑。
规格

最大出水温度:80-155℃
燃油箱容量:15L
洗涤剂箱容量:10L

属性
制造商名称
HDS716C
宽度
650mm
工作压力
30-160bar
抽水量
270-660l/h
消耗功率
4700W
电源电压
400V
软管长度
10m
重量
103kg
长度
1060mm
高度
920mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加