咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制气瓶推车
商品编号
A91990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91990 1
A91990 2
宽度
最大气瓶数量
气瓶容积
气瓶直径
深度
轮子直径
重量
高度
600mm
1
50l
140mm - 250mm
660mm
200mm
19kg
1360mm
700mm
2
50l
210mm - 250mm
700mm
400mm
45kg
1380mm
销售价 数量
 
1476.01
2420.46

商品详情

商品名称:钢制气瓶推车
商品编号:A91990 2
技术说明

采用优质钢管焊接而成,配有安全链条(可调节长度),推车采用橡胶实心轮胎,牢固耐用。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
宽度
700mm
最大气瓶数量
2
气瓶容积
50l
气瓶直径
210mm - 250mm
深度
700mm
轮子直径
400mm
重量
45kg
高度
1380mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加