咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET Reamax® TS 刀具 DAH® Zero 刀座 圆柱形刀柄
商品编号
239940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET Reamax® TS 刀具 DAH® Zero 刀座 圆柱形刀柄
商品编号:239940
适用于

铰刀头,编号 239805;239811;239816;239822;239826。
供货范围

刀杆配有拉紧螺栓,拉紧螺栓叉形扳手和驱动扳手。
如有需要,请单独订购内六角扳手。
技术说明

刀夹经过预紧,径向跳动已调至 < 0.005 mm。径向跳动精度 < 3 µm,刀具使用寿命更长,过程可靠性更高。
技术参数
柄类型
长型
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加