咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰尖头千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A42168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A42168 0-25
校准
测量范围
测量面规格
误差范围
读数
AB1
0mm - 25mm
镶嵌有硬质合金
3µm
0.01mm
销售价 数量
 
1186.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰尖头千分尺
商品编号:A42168 0-25

技术说明

尖型测微螺杆和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚。

  • 测砧尖端(硬质合金头)半径约为0.3mm。

  • 带有恒定测力的装置。


技术说明
测头角度:15°
属性
校准
AB1
测量范围
0mm - 25mm
测量面规格
镶嵌有硬质合金
误差范围
3µm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加