咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高透气多孔安全鞋
凉鞋款,夏季促销
商品编号
A09315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
尺码
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A09315 34
A09315 35
A09315 36
A09315 37
A09315 38
A09315 39
A09315 40
A09315 41
A09315 42
A09315 43
A09315 44
A09315 45
A09315 46
内部长度
包头材料
外层材料
抗静电
系列
220mm
合成
牛皮及织物
高透气型
225mm
合成
牛皮及织物
高透气型
230mm
合成
牛皮及织物
高透气型
235mm
合成
牛皮及织物
高透气型
240mm
合成
牛皮及织物
高透气型
245mm
合成
牛皮及织物
高透气型
250mm
合成
牛皮及织物
高透气型
255mm
合成
牛皮及织物
高透气型
260mm
合成
牛皮及织物
高透气型
265mm
合成
牛皮及织物
高透气型
270mm
合成
牛皮及织物
高透气型
275mm
合成
牛皮及织物
高透气型
280mm
合成
牛皮及织物
高透气型
销售价 数量
 
149.95
149.96
149.96
149.96
149.96
149.96
149.96
149.96
149.96
149.96
149.96
149.96
149.95

商品详情

商品名称:高透气多孔安全鞋
商品编号:A09315 34

技术说明

多功能安全鞋,鞋帮高度适中,穿戴舒适,行动灵活。
高透气多孔安全鞋,侧面镂空和打孔设计,透气舒适,加上较低的鞋帮,很适合温度较高环境穿着。
专利非金属防砸包头,极为轻便,适合长时间工作穿着。
灰色绒面牛皮,耐脏效果好。
双密度PU鞋底,提供不错的足底缓冲功能。
功能

防砸(塑钢包头),防静电。

技术参数
防静电
ESD
属性
内部长度
220mm
包头材料
合成
外层材料
牛皮及织物
抗静电
系列
高透气型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加