咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰Holtest 内径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
429000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429000 6-8
429000 8-10
429000 10-12
429000 12-16
429000 16-20
429000 20-25
429000 25-30
429000 30-40
429000 40-50
429000 50-63
429000 62-75
429000 75-88
429000 87-100
429000 100-125
429000 125-150
429000 150-175
429000 175-200
尺寸 a
带延长杆的测量深度
微分筒直径
总长度
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
2mm
157mm
17mm
106mm
57mm
6mm - 8mm
0.004mm
0.001mm
2mm
157mm
17mm
106mm
57mm
8mm - 10mm
0.004mm
0.001mm
2mm
157mm
17mm
106mm
57mm
10mm - 12mm
0.004mm
0.001mm
2.6mm
230mm
23mm
127mm
80mm
12mm - 16mm
0.004mm
0.005mm
2.6mm
230mm
23mm
127mm
80mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.005mm
2.6mm
240mm
23mm
140mm
90mm
20mm - 25mm
0.006mm
0.005mm
2.6mm
240mm
23mm
140mm
90mm
25mm - 30mm
0.006mm
0.005mm
3.4mm
248mm
23mm
140mm
98mm
30mm - 40mm
0.006mm
0.005mm
3.4mm
248mm
23mm
140mm
98mm
40mm - 50mm
0.006mm
0.005mm
3.4mm
255mm
23mm
156mm
105mm
50mm - 63mm
0.006mm
0.005mm
3.4mm
255mm
23mm
156mm
105mm
62mm - 75mm
0.006mm
0.005mm
3.4mm
255mm
23mm
156mm
105mm
75mm - 88mm
0.006mm
0.005mm
3.4mm
255mm
23mm
156mm
105mm
87mm - 100mm
0.006mm
0.005mm
19.6mm
297mm
23mm
249mm
147mm
100mm - 125mm
0.01mm
0.005mm
19.6mm
297mm
23mm
249mm
147mm
125mm - 150mm
0.01mm
0.005mm
19.6mm
297mm
23mm
249mm
147mm
150mm - 175mm
0.01mm
0.005mm
19.6mm
297mm
23mm
249mm
147mm
175mm - 200mm
0.01mm
0.005mm
销售价 数量
 
2316.50
2373.00
2339.00
1841.90
1853.20
1977.50
1966.20
2395.60
2429.50
2994.50
2994.50
3141.40
3390.00
4384.40
5085.00
5390.10
5593.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰Holtest 内径千分尺
商品编号:429000 16-20

技术说明

防锈,刻度显示部分防反光设计,亚光镀铬。测量筒带有深黑色刻度以及传感棘轮。
用于通孔,测量面为硬化钢。
可选附件

加长杆,编号 429010;环规,编号 484030。

技术参数
标准
工厂标准
校准
B6
微分筒刻度
1/50mm
包装
稳定的盒体
属性
尺寸 a
2.6mm
带延长杆的测量深度
230mm
微分筒直径
23mm
总长度
127mm
标准测量深度
80mm
测量范围
16mm - 20mm
误差范围
0.004mm
读数
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加