咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
欧标可堆物流箱
商品编号
A96338
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 4322
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96338 4322
包装单位
可堆叠
宽度
有效宽度
有效深度
有效载荷
有效高度
材料
深度
高度
1
400mm
355mm
255mm
20kg
207mm
改性聚丙烯PP
300mm
230mm
销售价 数量
 
73.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
长 × 宽:
数量:

商品详情

商品名称:欧标可堆物流箱
商品编号:A96338
特征

  1. 电脑条形码、标签粘贴位置。
  2. 方格加强底设计,适合在滚道流水线等输送设备上使用。还有加强底可选择。
  3. 侧面大平面设计,不易积灰,容易清洗,既方便丝网印刷,又能配合卡片夹使用,管理更规范。
  4. 四角特别加固的加强筋,提高周转箱的整体强度。在堆码时和流水线上运行更平稳。
  5. 箱底与箱口的定位点相互配合,使整箱的堆垛性更加稳固。
  6. 可选择配平面型箱盖,并可选择与箱体配套的金属铰链、锁扣、提手等配件。

提示

选配平面型箱盖/塑料卡片夹。
技术说明

可堆物流箱选用100%全新高强度改性聚丙烯PP生产,耐油、酸、碱,适应环境温度(-25°C至+80°C),与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加