咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩内螺纹插头套装,5件/套
商品编号
A08021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08021 1/4
接口内螺纹
系列
1/4inch
315
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:CEJN希恩内螺纹插头套装,5件/套
商品编号:A08021 1/4

提示

产品变更,售完即止!

应用

对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。
技术说明

钢制压缩空气接头和标准的黄铜接头相比,表现出多个方面的优势:

  • 便于单手操作,所需的连接力小。

  • 流量大,因而可以最大程度避免压力损耗。

  • 使用寿命长,归功于经过表面调质和淬硬加工的组件,以及严格的制造公差。

  • 更经济− 最长6个月即可回本。


属性
接口内螺纹
1/4inch
系列
315
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加