咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角钻
商品编号
A07512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
制造商ID
  • 720551
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
  • 720551
数量:

商品详情

商品名称:角钻
商品编号:A07512 720551

技术说明

  • 紧凑型弯头钻机,适合在难以通达部位的作业。

  • 无级可调的电子转速调节装置,实现精密的加工。

  • 包括钻头卡盘在内的齿轮头高度仅90毫米,弯头尺寸17毫米。

  • 组合开关,带有右旋/左旋切换器,方便操作。

  • 钻轴锥形夹持,确保了同心精度。


供货范围

包括1个特殊的齿轮钻夹头,夹紧能力不大于10 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加