咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直磨机
商品编号
A07726
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07726 722317
A07726 722319
A07726 722320
A07726 722322
制造商名称
按照 EN 标准的最大振动
最大夹头直径
消耗功率
转速区间
重量
GSZ8-280PE
< 2.5m/s2
8mm
750W
8500min-1 - 28000min-1
1.4kg
GSZ8-280PEL
< 2.5m/s2
8mm
750W
8500min-1 - 28000min-1
1.8kg
GSZ8-90PEL
< 2.5m/s2
8mm
710W
2500min-1 - 9000min-1
1.8kg
GSZ11-320PERL
< 2.5m/s2
8mm
1010W
9500min-1 - 32500min-1
2.1kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:直磨机
商品编号:A07726 722317

技术说明

Fein直头磨机。

  • 多重支承的芯轴,运行稳定。

  • 性能优异的电机,拉力强劲。

  • 通过转速调节,特别适合不锈钢的加工,以及打磨和抛光作业。

  • 4m H07工业用电源线。

  • 适合配套砂轮和硬质合金铣刀。


技术说明
  • 性能强劲的便携式直头磨机。
  • 短尺寸轴颈。

属性
制造商名称
GSZ8-280PE
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大夹头直径
8mm
消耗功率
750W
转速区间
8500min-1 - 28000min-1
重量
1.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加