咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3D 探测器探测头
商品编号
359505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359505 4
359505 6
359505 T
总长度 L
探针锥 ø
测球直径
31mm
4mm
56.5mm
6mm
32mm
4mm
销售价 数量
 
467.91
729.29
689.92

商品详情

商品名称:3D 探测器探测头
商品编号:359505 6
适用于
模拟三维探针,编号 359520、359550。
属性
总长度 L
56.5mm
探针锥 ø
测球直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加