咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CCMT 060202
商品编号
260050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260050 CU7010
260050 HB7010-2
260050 HB7020-2
260050 HB7035-2
260050 HB7120-1
260050 HB7130-2
260050 HB7140-2
260050 HB7315-1
260050 HB7415-1
260050 HU7315-1
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
其他应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切削速度 vc 其他应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
涂层
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
驱动轮廓
适用m/min
适用m/min
CCMT 060202
P
MF
M
Cermet
连续
90m/min - 210m/min
80m/min - 140m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 2.5mm
适用
SS
2
没有涂层
适用m/min
CU7010
精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
CCMT 060202
P
M
HM
连续
150m/min - 500m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 1.5mm
SS
2
HB7010-2
精加工
0.2mm
0.07mm/rev - 0.25mm/rev
连续
精加工
CCMT 060202
P
M
HM
轻微中断
140m/min - 400m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 1.5mm
SS
2
HB7020-2
精加工
0.2mm
0.07mm/rev - 0.25mm/rev
轻微中断
精加工
CCMT 060202
P
M
HM
严重中断
120m/min - 350m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 1.5mm
SS
2
HB7035-2
精加工
0.2mm
0.07mm/rev - 0.25mm/rev
严重中断
精加工
适用m/min
适用m/min
CCMT 060202
M
MF
HM
连续
90m/min - 290m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 2.5mm
VS
2
适用
HB7120-1
精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
CC.T 060202
M
M
HM
轻微中断
80m/min - 270m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 2.5mm
VS
2
HB7130-2
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
CCMT 060202
M
M
HM
严重中断
70m/min - 230m/min
0.2mm - 2.5mm
VS
2
HB7140-2
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
严重中断
CC.T 060202
N
G
HM
连续
120m/min - 600m/min
2mm
0.15mm
0.05mm - 0.5mm
AF
2
HB7315-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.1mm/rev
CC.T 060202
S
M
HM
连续
50m/min - 110m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 1.5mm
TIS
2
HB7415-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
CC.T 060202
N
G
HM
连续
120m/min - 600m/min
2mm
0.15mm
0.05mm - 0.5mm
AF
2
没有涂层
HU7315-1
粗加工 - 精加工
0.2mm
0.03mm/rev - 0.1mm/rev
销售价 数量
 
92.19
132.40
132.40
132.40
88.70
114.81
114.58
239.64
116.79
190.40

商品详情

商品名称:CCMT 060202
商品编号:260050 CU7010
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用m/min
ISO 代码,转位刀片
CCMT 060202
主要应用
P
公差
MF
其他应用
M
刀具材料
Cermet
切削加工条件
连续
切削速度 vc 主要应用
90m/min - 210m/min
切削速度 vc 其他应用
80m/min - 140m/min
切割深度 ap max
2mm
切割深度 ap min
0.15mm
切割深度 ap
0.2mm - 2.5mm
适用
断屑槽
SS
更换次数/切刃数量
2
涂层
没有涂层
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
适用m/min
类型
CU7010
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.2mm
进给量 f
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
连续
适用
通用
适用m/min
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用m/min
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
钻削应用
驱动轮廓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加