咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT定心钻,用于切孔器(编号 118500)
商品编号
118550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118550 6X48
118550 8X48
公称直径 DC
总长度
配套适用的空心钻直径
6mm
48mm
16mm - 58mm
8mm
48mm
60mm - 120mm
销售价 数量
 
163.55
187.28

商品详情

商品名称:GARANT定心钻,用于切孔器(编号 118500)
商品编号:118550 8X48
适用于

硬质合金打孔机编号 118500。
技术参数
标准
工厂标准
刀具材料
HSS E
属性
公称直径 DC
8mm
总长度
48mm
配套适用的空心钻直径
60mm - 120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加