咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗杆
商品编号
250037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250037 16/09
250037 20/09
250037 25/09
250037 25/12
250037 32/12
250037 40/12
250037 40/16
250037 50/12
250037 50/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
夹紧螺栓
夹紧高度 L2
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
曲柄
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
配套适用的转位刀片
A16M PCLNR/L09
11mm
95degrees
9mm
259018 9
15.25mm
150mm
259015 11
20mm
16mm 16mm
CN..09T3..
A20Q PCLNR/L09
13mm
95degrees
9mm
259018 9
18mm
180mm
80mm
20mm
259015 11
25mm
20mm
CN.. 09T3..
A25R PCLNR/L09
17mm
95degrees
9mm
259018 12
23mm
200mm
100mm
25mm
259015 10
32mm
25mm
CN.. 09T3..
A25R PCLNR/L12
17mm
95degrees
12mm
259031 2
259018 8
24mm
259044 2
259047 2
200mm
100mm
25mm
259015 2
32mm
25mm
CN.. 1204..
A32S PCLNR/L12
22mm
95degrees
12mm
259031 2
259018 2
31mm
259044 2
259047 2
250mm
130mm
32mm
259015 2
40mm
32mm
CN.. 1204..
A40T PCLNR/L12
27mm
95degrees
12mm
259031 2
259018 2
38.5mm
259044 2
259047 2
300mm
160mm
40mm
259015 2
50mm
40mm
CN.. 1204..
A40T PCLNR/L16
27mm
95degrees
16mm
259031 35
259018 11
38.5mm
259044 6
259047 4
300mm
160mm
40mm
259015 12
50mm
40mm
CN.. 1606..
A50U PCLNR/L12
35mm
95degrees
12mm
259031 2
259018 2
48mm
259044 2
259047 2
350mm
200mm
50mm
259015 2
63mm
50mm
CN.. 1204..
A50U PCLNR/L16
35mm
95degrees
16mm
259031 35
259018 11
48mm
259044 6
259047 4
350mm
200mm
50mm
259015 12
63mm
50mm
CN.. 1606..
销售价 数量
 
3022.28
3153.32
3495.41
3485.15
3872.09
4587.27
4995.13
6056.48
6490.23

商品详情

商品名称:钢制镗杆
商品编号:250037 50/12


技术参数
内冷式
应用形式
左向
内圆车削最大深度
3×D
标准
DIN 8024
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A50U PCLNR/L12
中心偏差 L3
35mm
主偏角 κ
95degrees
刀片尺寸
12mm
可转位刀片布置
垫片
259031 2
夹紧螺栓
259018 2
夹紧高度 L2
48mm
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
350mm
悬伸长度 L1
200mm
接口 / 接头
50mm
曲柄
259015 2
最小预钻孔直径 Dmin
63mm
柄直径 Ds
50mm
配套适用的转位刀片
CN.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加